RELIANCE(リラインス)
タオル掛シングル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46848866
品番
R2203-S-400
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない真鍮クロームメッキのタオル掛です。
材質
真鍮
奥行(mm)
60
表面処理
クロムメッキ
寸法(Φmm×Lmm)
19×400
材質(バー)
真鍮
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
注意
※壁裏補強の有無に関わらず、石膏ボード等、強度のない壁への取り付けには対応していません。