二段式タオル掛

二段式タオル掛 - RELIANCE(リラインス)二段式タオル掛 - RELIANCE(リラインス)
(3件のレビュー)

発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
浴室でも使用できる場所を選ばない金属製の二段式角型タオル掛です。

材質
パイプ:ステンレス、ブラケット:亜鉛ダイキャスト
表面処理
パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ
材質(バー)
ステンレス
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1本
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46848893R1623-W-400□16×L400
¥5,200
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
46848909R1623-W-500□16×L500
¥5,400
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
46848918R1623-W-600□16×L600
¥5,500
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-11
用途: 洗面所リフォーム
有限会社小嵐管理センター 様(不動産業)

30年以上も前の製品がまだ販売されていることにびっくり。無事古くなって錆びていたものと交換できました。

2024-11-28
用途: 洗面所リフォーム
有限会社小嵐管理センター 様(不動産業)

30数年使ってきたものが錆びてきたので同じ製品と交換しました。まさか同じ商品がまだ販売されているとは思いませんでした。いいものは、変える必要がないということがわかりました。

対象商品 : 46848893
2019-10-06
用途: 家族用洗面台の横のタオルかけ
その他業種

段の幅に余裕あり、タオルが重ならないので使いやすい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする