ペーパータオルホルダーPH-400NRC W
●対応する推奨ペーパーを400枚セット可能。 ●カバー透明部以外は再生ABSを使用。●製品としては再生ABS約84%使用●洗練されたトイレ空間もフィットし、環境にも配慮したペーパーホルダーです。
- 用途
- ペーパータオルを壁掛けし、衛生的に取出せます。
- 質量(g)
- 約590(梱包、付属品は除く)
- 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
- 255×110×180
- 材質(ケース)
- 再生ABS
- 材質(カバー)
- 枠:再生ABS、透明部:ABS
- 設置方法
- 両面テープもしくはねじで壁面に固定する。
- 使用ペーパー
- メーカー指定のペーパータオル
- 内容量
- 1台(400枚)
注意
※ご使用の前には同梱の各種説明書や製品表示をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。※ペーパータオルホルダーをご使用の際は、メーカー指定のペーパータオルをご使用ください。 指定以外のペーパータオルを ご使用になると思いがけない事故やトラブルが生じる恐れがありますので、ご使用にならないでください。 ※その他、製品に関する資料等のご請求についてはお問い合わせください。洗面所用品 の新着商品
カテゴリ













