曜日別特売

手指消毒用マルチスタンド

手指消毒用マルチスタンド - SARAYA(サラヤ)

ディスペンサーをスタンドで使用したいときに便利です。
本体に取り付ける取付金具(別売オプション品)を交換することでノータッチ式ディスペンサー(UD-9600、UD-8600、 GUD-1000、 GUD-500など)と足踏み式ディスペンサー(HC-600)に対応可能です。
高さも自由に調節できます。
本商品だけでは、各機種の取り付けはできませんので、ご注意下さい。

用途
ディスペンサーをスタンドで使用したいときに。
トラスコ品番
176-2068
幅(mm)
1055
高さ(mm)
84
奥行(mm)
410
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0427345141883
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする