フック

フック - RELIANCE(リラインス)フック - RELIANCE(リラインス)フック - RELIANCE(リラインス)

「ちょっとタオルを掛けたい...」そんなときに役立つのがフック。
スペースの取らない便利なアイテムはバスルームのさりげないポイントにもなる優れモノです。

材質(本体)亜鉛ダイキャスト奥行(mm)50寸法(Φmm)フロント37、ベース32表面処理クロムメッキ耐荷重(N)245浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46849478R321
2,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする