RELIANCE(リラインス)
サニタリーフック
「ちょっとタオルを掛けたい...」そんなときに役立つのがフック。
スペースの取らない便利なアイテムはバスルームのさりげないポイントにもなる優れモノです。
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
奥行(mm)
35
表面処理
クロムメッキ
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm)
取付ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46849523
R2502
フロント:10
A20
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
46849539
R2502-3
【フロント】10
A34
¥
650
¥
598
¥
658
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください