ドアストッパー

ドアストッパー - RELIANCE(リラインス)ドアストッパー - RELIANCE(リラインス)
(1件のレビュー)

発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。
面付け仕様のシンプルなドアストッパー(戸当たり)です。

材質本体:亜鉛ダイキャスト、先端:合成ゴム先端:乳白色奥行(mm)105表面処理クロムメッキ(本体)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46849566R3019
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-27
用途: 築40年マンションのバスルームの補修
その他業種

築40年マンションのバスルームのドアに付いているドアストッパーが錆びてボロボロになっていたので、この商品に取り換えました。このサイトで全く同じ商品が見つかり助かりました。
旧ドアストッパーのネジが回らず苦労しましたが、556の注入でで何とか取り外しに成功し、無事取り換えに成功しました。シンプルですが見た目がとても奇麗なドアストッパーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする