RELIANCE(リラインス)
ドアストップーロングタイプ
(1件のレビュー)
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。
面付け仕様のシンプルなドアストッパー(戸当たり)です。
材質
本体:亜鉛ダイキャスト、先端:合成ゴム
色
先端:乳白色
奥行(mm)
150
表面処理
クロムメッキ(本体)
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46849575
R3019-B
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください