ランドリーパイプセット

ランドリーパイプセット - RELIANCE(リラインス)ランドリーパイプセット - RELIANCE(リラインス)
(41件のレビュー)

浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。
一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。

材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレスブラケット・キャップ:ホワイト表面処理パイプ:研磨耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付内容量1本
全8種類を絞り込む
寸法(Φmm×Lmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(Φmm×Lmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46849706R22-100019×1000
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
46849715R22-110019×1100
2,100
1,798
1,978(税込)
当日出荷
46849724R22-120019×1200
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
46849733R22-130019×1300
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
46849749R22-140019×1400
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
特別運賃
46849758R22-150019×1500
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
特別運賃
46849767R22-160019×1600
2,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
46849776R22-180019×1800
3,000
2,698
2,968(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450~/税込¥495~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850~/税込¥935~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100~/税込¥2,310~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100~/税込¥2,310~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46849767
2026-03-10
用途: 浴室乾燥の為のパイプに

ステンレスで丈夫でした。パイプキャップも付いて良かった

対象商品 : 46849767
2025-01-19
用途: 洗濯時
運輸・通信業

浴槽内に元々2箇所のランドリーパイプフックが有り、パイプを1本増設しました。雨降り時に洗濯物が全て干せるなり妻も喜んでいます。仕様書どおりのサイズで材質もバッチリでした。

対象商品 : 46849776
2024-08-13
用途: 洗面室リフォーム時
建設業・工事業

洗面室に設置するのに安価で手軽なのでよく買っています。

対象商品 : 46849767
2024-02-13
用途: 浴室物干しに取り付け

良い商品です。お客様宅に取り付けしましたが満足されてました。
1600mmのパイプでしたが中央はやや重みがかかると弛みがあり、
長さによって太さを変える設定もあってもよいと思います。
なお、壁厚によってはアンカーも必要となるため付属しても良いと思います。

対象商品 : 46849724
2023-02-03
用途: ユニットバスに設置

1216のユニットバスに取り付けました。長さはピッタリ、取り付けに必要なものがそろっていて良品だと思います。パイプの長さが合わないと評価を下げている人がいますが、取付寸法とパイプ長の関係を確認すればわかることです。

2023-03-24
用途: 風呂場部品の買い足し
その他業種

お風呂場の洗濯物干し用に追加購入しました。
壁付けパーツは備え付けでしたのでポールのみ利用でしたがピッタリでした。

対象商品 : 46849767
2022-02-17
用途: UBに増設
製造業

このセットがあれば手軽にユニットバスに増設できる点がgoodです。
欲を言えば、ビス穴防水用に少量使い切りサイズのコーキング材を同梱してもらえたら120点ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 46849767
2021-07-05
用途: UBへランドリーパイプ増設
製造業

既成のUBサイズであれば素人でもポン付けできます。
必要な道具は以下の通り
・定規やメジャー
・ケガキ用の鉛筆やマスキングテープ
・下穴用のピンバイスやドリル(2.5~3mm)
・防水用のバスボンドやバスコーク
・プラスドライバー

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする