物干しロープ

物干しロープ - RELIANCE(リラインス)物干しロープ - RELIANCE(リラインス)

発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。
デザイン性&機能性に優れた浴室にも使用可能な物干しロープです。

材質本体:ステンレス、ロープ:ポリエステル奥行(mm)32寸法(Φmm)92表面処理研磨(本体)ロープ長さ(m)2.5浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付内容量1本
注意
※耐荷重:最大29.4N未満(但し、ロープに均等に重さがかかる場合)
※ロープの長さは特寸対応は出来ません。
※本体取付側壁面からロープ受け側壁面までの距離は2,5m以内に設定して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46849803RK2521
9,300
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする