RELIANCE(リラインス)
物干しロープ
デザイン性&機能性に優れた樹脂製の浴室にも使用可能な物干しロープです。
材質
本体:ポリアセタール、カバー:PPE樹脂、ロープ:ナイロン
寸法(mm)
□90×D29
ロープ長さ(m)
2
色(カバー)
ホワイト
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス無
内容量
1本
注意
※耐荷重:最大98N未満(但し、ロープに均等に重さがかかる場合)
※ロープの長さは特寸対応できません。
※本体取付側壁面からロープ受壁面までの距離は2m以内に設定してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46849819
R2511
¥
3,450
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください