曜日別特売

カーテンリング

カーテンリング - RELIANCE(リラインス)カーテンリング - RELIANCE(リラインス)

高級感のあるステンレス製カーテンリングです。

材質ステンレス長さ(mm)69種類カーテンリング内径(Φmm)33表面処理(本体)研磨浴室使用可否付属ビス有無取付ビス無内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46849828R2222
170
149
164(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする