RELIANCE(リラインス)
カーテンリング
(1件のレビュー)
価格を抑えた樹脂製カーテンリグです。
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
69
色
ライトグレー
種類
カーテンリング
内径(Φmm)
36.5
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス無
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46849837
R2233
¥
60
¥
49
¥
54
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください