RELIANCE(リラインス)
Sカンプラリング
(1件のレビュー)
カーテンリングR2233とシャワーカーテンを繋ぐS型フックです。
材質
ポリアセタール
長さ(mm)
32
色
乳白色
種類
カーテンフック
幅W(mm)
15(10)
浴室使用可否
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46849846
R-3
¥
60
¥
49
¥
54
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください