RELIANCE(リラインス)
ボックス型ペーパーホルダー(3本用)露出型
堅牢でシンプルデザイン。
使いやすく不特定多数が使われる公共施設への実績多数あるペーパーホルダー(紙巻器)です。
火・水・錆に強いSUS304を使用しております。
材質(本体)
ステンレス
仕様
紙投入扉の上部にカギがついています(盗難防止仕様)
表面処理
ヘアーライン(本体)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
187×146×350
浴室使用可否
不可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1台
注意
※芯なしペーパーは使用できません
※使用紙サイズ(mm):紙幅114±2 芯の径38±1,巻取りの径110~115(極端に薄い紙等の場合、ご使用になれない事があります。)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46850029
R5503
187×146×350
¥56,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください