RELIANCE(リラインス)
クズ投入口ガイドセット
発売から40年近くパブリックトイレに今もなお採用されているスタンダード商品。
ステンレス製のクズ入れの投入口部分とガイド部分のセット商品です。
材質
ステンレス
表面処理
ヘアーライン
浴室使用可否
不可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46850223
R1020
【ガイド】266×80×80
【扉】200×153.7、【推奨開口寸法】160×120
¥
23,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください