RELIANCE(リラインス)
カウンタートップクズ投入口(フタなし)
発売から40年近くパブリックトイレに今もなお採用されているスタンダード商品。
ステンレス製の丸型蓋なしタイプの屑入れ投入口です。
材質
ステンレス
高さ(mm)
100
内径×外径(Φmm)
97×130
表面処理
ヘアーライン
開口寸法(mm)
【カウンター】Φ103
浴室使用可否
不可
付属ビス有無
取付ビス無
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46850257
R1014
¥
14,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください