RELIANCE(リラインス)
ワードロープ棚(左右壁付けタイプ)
発売から40年近くホテルに今もなお採用されているスタンダード商品。
左右壁付けタイプのクローゼット収納棚(クローゼットシェルフ・クロゼットシェルフ)です。
材質
パイプ:ステンレス(クラッドパイプ)、ブラケット:アルミ
色
ブラケット:ペイント(シルバー)
表面処理
パイプ:研磨
浴室使用可否
不可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1台
注意
※現場組み立てが必要です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(奥行D×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46850293
R2615-600
350×600
¥
30,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46850309
R2615-800
350×800
¥
31,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46850318
R2615-1000
350×1000
¥
33,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46850327
R2615-1500
350×1500
¥
36,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46850336
R2615-1800
350×1800
¥
45,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください