RELIANCE(リラインス)
ワードロープ棚(左右壁付け・ハンガーパイプ縦型)
発売から40年近くホテルに今もなお採用されているスタンダード商品。
左右壁付け・ハンガーパイプ縦型仕様のクローゼット収納棚(クローゼットシェルフ・クロゼットシェルフ)です。
材質
パイプ:ステンレス(クラッドパイプ)、ブラケット:ポリアセタール、ホルダー:ポリプロピレン
色
ブラケット・ホルダー:アイボリー
表面処理
パイプ:研磨
浴室使用可否
不可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(奥行D×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46850433
R2624-600
300×600
¥
22,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46850449
R2624-1000
300×1000
¥
25,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
32日以内出荷
返品不可
46850458
R2624-1800
300×1800
¥
30,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください