曜日別特売

折りたたみ式パイプ棚

折りたたみ式パイプ棚 - RELIANCE(リラインス)折りたたみ式パイプ棚 - RELIANCE(リラインス)

発売から40年近くパブリックトイレに今もなお採用されているスタンダード商品
折りたたみ式のパイプ棚です。使用していない状態では、棚は収納されています。

材質ステンレス長さ(mm)300シルバー奥行(mm)220耐荷重(kg)最大20未満表面処理研磨材質(棚板)ステンレス寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×220×100浴室使用可否内容量1台
注意
※取付位置上部に収納スペースが220mm必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46850467R3226
29,800
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする