防水防塵デジタルカメラ TG-6 工一郎

防水防塵デジタルカメラ TG-6 工一郎 - オリンパス
(1件のレビュー)

ハードな現場に相応しい、防水・防塵・耐衝撃ボディ
水深15mまでの防水、 砂やホコリに強い防塵、2.1mからの耐落下衝撃、マイナス10℃の耐低温、100kgf耐荷重というタフな性能をポケットサイズのボディに凝縮しました。
結露に強い!ダブルガラス構造
レンズ前面は密閉されたダブルガラス構造を採用。屋内から屋外への移動など急激な温度変化で発生しがちな結露を抑え、迅速な撮影に貢献します。
F2.0・広角25mm(35mm判換算)の明るい大口径レンズで、暗く狭い現場でもぶれを抑えて高い画質
明るい大口径レンズで低いISO感度でノイズを抑えた撮影が可能。最新の画像処理エンジン「TruePic VIII」との組み合わせで、 従来よりもさらに高い画質を提供することが可能になりました。
あらゆる現場環境でも確実に撮れる工事写真専用モード、電子納品に適した「簡単CALS」
ほこりが多く薄暗い場所や、フラッシュ撮影時の黒板の文字やコンベックス目盛りなどの反射、 広い空間を写すと奥の方が暗くなるなどの問題の解決をサポートする工事写真専用のシーンモードを搭載。
簡単操作で、スピーディーに確実な写真を残すことができます。
また、電源をONするだけで電子納品に最適な画像サイズに設定される「簡単CALS」(画像サイズは1280×960、120万画素相当)でスムーズな電子納品をサポートいたします。
グローブを付けた状態でも使いやすい操作性
グローブをしたままズーム操作ができるズームレバー構造や、ホールディング性を向上したグリップ、カメラの設定変更を行えるコントロールダイヤルを搭載。
コンバーターレンズやマクロ撮影用アクセサリーを取り付けたまま安心して持ち運びができるように、カメラ前面にアクセサリーロックボタンも設けました。
GPS、内蔵Wi-Fi、電子コンパス、フィールドセンサー機能搭載。
2年間のカメラ保険付き。(※ご購入後30日以内に所定の保険登録手続き(無料)が必要です。)
故障のみならず、破損、水損、火災、盗難などのトラブル時にも対応する強力な保険を用意。

有効画素数1200万画素質量(g)253付属品シリコンジャケット、ストラップ、リチウムイオン充電池(LI-92B)、USB-ACアダプター(F-5AC)、USBケーブル、取扱説明書、保証書、「工事現場トータルサポート保険」登録申込書(兼返信封筒)感度オートISO:ISO100~1600まで自動(100~12800まで基準感度・上限感度を変更可)、マニュアルISO:100~12800(1/3EVステップ)フィルター直径(Φmm)40.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113× 66×32.4センサーGPS(GLONASS、QZSS)、方位センサー、圧力センサー、温度センサー、加速度センサー記録方式【動画】MOV(MPEG-4AVC / H.264)、【音声】Waveフォーマット準拠(ステレオリニアPCM / 16bit、サンプリング周波数48kHz)マイクロホン風切り音低減(通常と音質が異なります)、[静止画に音声アフレコ]最長30秒、[撮影直後、静止画に音声入力]約4秒機能【グリッド表示】なし、方眼、黄金分割、【HDMIモニタリングスルー】モニターモード(外部モニターに映像と情報を出力するモード)、【ライブビュー】視野率約100%、露出補正反映、ホワイトバランス反映、階調オート反映、顔検出反映(最大8人)、罫線表示、情報表示:ノーマル、ヒストグラム、ハイライト&シャドウ、水準器、Off、【AEロック】シャッターボタン半押し、【階調】4種類(オート、ハイキー、標準、ローキー)、eポートレート、水中、アートフィルター時は除く連続使用時間(分)【撮影】約50(JEITA規格)、約110分(ズームなどその他の操作をしない場合)総画素数約1271万画素使用電池リチウムイオン充電池 LI-92B撮影範囲W/T:0.1m~∞(スーパーマクロ:f=5.4mmまで0.1m~0.3m、f=5.4mm以上0.01m~0.3m、顕微鏡:0.01m~0.3m)焦点距離(mm)35mmカメラ換算:4.5~18.0(25~100)測光精度EV 2-20(wide端F2.0、ISO100相当)レンズ構成7群9枚入出力形式【USB端子】USB microB、【HDMI端子】HDMIマイクロコネクター(タイプD)、【無線LAN】内蔵(IEEE 802.11b / g / n)、【パソコンインターフェース】USB2.0 Hi-Speed、【DC端子】USB端子で対応可モード【ピクチャー】i-Finish、Vivid、Natural、Flat、Portrait、モノトーン、カスタム、eポートレート、アートフィルターシャッター速度(秒)1/2~1/2000(夜景モード、Aモード:最長4秒まで)記録ファイル形式JPEG液晶モニター3(3:2)、約104万ドット測光方式デジタルESP測光、スポット測光(TTL撮像センサー測光)露出補正±2EV(1/3EVステップ)開放F値W2.0~T4.9記録画像サイズ4000×3000~1280×960対応フォーマット記録:DCF2.0、DPOF準拠 / Exif2.3露出制御プログラムAE動画【タイムラプス動画(インターバル動画)】3840×2160(4K)/5fps、1920×1080(FHD)/5fps、10fps、15fps、1280×720(HD)/5fps、10fps、15fps、30fps、【ハイスピード撮影】1920×1080(FHD)/120fps(記録時間20秒)、1280×720(HD)/240fps(記録時間20秒)、640×360(SD)/480fps(記録時間20秒)画面サイズ1/2.33インチAFモードイメージャAF手ブレ補正機能撮像センサーシフト式、ON / OFF、2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時)撮影モード【TG-6の撮影モード】iAUTO、プログラムAE、絞り優先AE、シーンセレクトAE、顕微鏡(顕微鏡、深度合成、フォーカスブラケット、顕微鏡コントロール)、水中(水中スナップ、水中ワイド、水中マクロ、水中顕微鏡、水中HDR)、動画、C1、C2、【シーンセレクトAE】ポートレート、eポートレート、風景、風景&人物、手持ち夜景(自動で6コマ連写合成)、夜景、夜景&人物、キッズ、スポーツ、キャンドルライト、夕日、打ち上げ花火、ビー&スノー、パノラマ、ライブコンポジット、HDR逆光補正、【カラーリング(パートカラー用 色選択)】色選択(18色)、【工事写真専用モード】[露出、ホワイトバランス等の調整]工事写真クリアモード 1 / 2 / 3、[デジタル写真管理情報基準対応]簡単CALS(CALS / CALS H)、日付設定忘れ防止マイク/スピーカー内蔵ステレオマイク / 内蔵モノラルスピーカー記録時間約29分アズワン品番65-0461-16記録メディアSD、SDHC(UHS-I対応)、SDXC(UHS-I対応) メモリーカード記録画素数【フレームレート/圧縮方式】3840×2160(4K)/30p、25p(約102Mbps)、1920×1080(FHD)/30p、25p/IPB(SF、F、N)、1920×1080(FHD)/60p、50p/IPB(SF、F、N)、1280×720(HD)/30p、25p/IPB(SF、F、N)、60p:59.94fps、50p:50.00fps、30p:29.97fps、25p:25.00fps、FHD(SF:Superfine/約52Mbps、F:Fine/約30Mbps、N:Normal/約18Mbps)、HD(SF:Superfine/約26Mbps、F:Fine/約14Mbps、N:Normal/約10Mbps)輝度調整±7ステップ調整光学倍率ズーム:4アスペクト比1.33(4:3)内容量1個
注意
※TG-6 工一郎の「工事現場トータルサポート保険」は、故障や偶発的に発生する事故(火災、破損、盗難等)に対応する2年補償の保険です。保険料はOMデジタルソリューションズ株式会社が負担します。保険に加入いただくためには、お買い上げ日から30日以内に登録お願いいたします(登録がない場合は補償の対象にはなりません)。保険登録手続きは無料です。「工事現場トータルサポート保険」は2025年5月末までの申し込みとなります。これを超えた場合、保険にご加入頂けません。ご購入頂いた際は、お早目の申し込みお願い致します。補償内容はメーカーHPをご確認お願い致します。メーカー保証 (メーカー保証規定に定めている保証)は申込不要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46851718TG-6
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46851718
2020-06-29
用途: 点検業務の現場写真用
建設業・工事業

とにかく今までのカメラとは比べ物にならないほど綺麗に撮れます。
近接写真も失敗することなくブレずに細かい数字も綺麗に撮れます。
完全防水のため泥がついた時も水洗いできるのがおススメ。
レンズカバーと本体保護カバーは必須です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする