曜日別特売

EGトマトの虫・病気退治&予防

EGトマトの虫・病気退治&予防 - アース製薬

内容液は100%食品で作りました
しっかり虫・病気に効くオリジナルブレンドのお酢
食酢は農薬取締法により安全性が認められた特定防除資材です。
※ 食用でなく食物の病害虫防除に用いる商品です。
病気と虫の発生予防と虫の退治に
発生前からスプレーしてアブラムシ、ハダニ、コナジラミ、うどんこ病の発生を防ぎます。殺虫効果もあり、発生してしまった虫の退治にもお使いいただけます。
お酢のちからでトマト元気
トマト以外にもお使いいただけます。
食べる直前まで使える
オーガニック栽培で使える

使用目的害虫と病気の防除保存方法高温をさけて保存有効成分酢酸(酸度:0.25%)原材料酢酸、甘味料(キシリトール)、調味料(アミノ酸)、乳化剤適合病害虫アブラムシ、コナジラミ、ハダニ、うどんこ病
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46852138-1ケース(1000mL×15本)
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
46852129-1本(1000mL)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする