日本マタイ
草よけシートブラウン
雑草の光合成を防ぎ、雑草の繁茂、飛来種子の生長を抑制します。お好きなサイズにハサミで切れます。
用途
農業・ガーデニング用
長さ(m)
10
色
ブラウン
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
約0.7
耐候年数(年)
約2
タイプ
高耐久
使用目的
ガーデニング、農業
耐候性
曝露:約5年~
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46852479
-
1枚
0.5
0.5
オープン
¥
1,098
¥1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46852488
-
1箱(24枚)
0.5
15
オープン
¥
21,980
¥24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください