モノタロウ

スケールルーペ LEDライト付

スケールルーペ LEDライト付 - モノタロウスケールルーペ LEDライト付 - モノタロウスケールルーペ LEDライト付 - モノタロウスケールルーペ LEDライト付 - モノタロウスケールルーペ LEDライト付 - モノタロウスケールルーペ LEDライト付 - モノタロウスケールルーペ LEDライト付 - モノタロウスケールルーペ LEDライト付 - モノタロウ
(3件のレビュー)

ガラススケール付で、細かい検品作業、寸法確認には最適です。LEDライト付きで明るく照らせます。

用途部品検品、印刷物確認等倍率(倍)10質量(g)約105寸法(Φ×高さH)(mm)45×53レンズ径(Φmm)30板直径(Φmm)(スケール)35レンズガラス使用電池SR936SW×4個(別売)ライト種類LED灯数8灯内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
※使用電池は別売になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定対象
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46893088-長さ
5,998
6,598(税込)
当日出荷
1年間返品保証
46893097-長さや角度、円の直径
5,998
6,598(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スケールルーペ LEDライト付.
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46893088
2021-10-06
用途: 印刷ラベルの間隔測定
製造業

ライト内蔵はよいのですが、メモリが薄く見えづらい感があります。
また、電池も家電量販店では置いてありますがすぐに入手できないので残念です。

1が参考にしています
2021-09-16
用途: プリンタの印刷評価
有限会社 マイクロキット製造業

電池の持ちが悪い。スペックを表示してほしい。
電池交換が非常にやりにくい。電池交換の動画は、電池交換と言いながら、電池を入れるところしかなく、やりにくい電池を取るところがない。

1が参考にしています
対象商品 : 46893088
2021-03-01
用途: 異物検知
製造業

LEDライト付きのルーペが欲しかったのですが メモリもついていて 異物検知に優れものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
メモリは何mm単位でしょうか。
回答:
目盛りは1セルあたり0.1ミリです。
2023-09-14
質問:
非球面レンズですか。
回答:
非球面レンズではありません。
2023-09-14
質問:
スケールのみの取扱いはございますか。
回答:
取扱いございません。
2023-09-14

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする