曜日別特売
モノタロウ

デジタル顕微鏡

デジタル顕微鏡 - モノタロウデジタル顕微鏡 - モノタロウデジタル顕微鏡 - モノタロウ
(2件のレビュー)

対象物を4.3インチのモニタで観察できます。
USB電源に接続して使用可能です。
LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。

仕様お客様組み立て品電源USB DC 5V倍率(倍)約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時LED色ホワイトディスプレイ4.3インチLCDディスプレイ解像度1080P、720P、VGA焦点距離(mm)10~40照度(Lux)0~30000言語表示日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語LED使用数(個)8調整機能明るさ(手動)ピクセル2.0メガピクセル対応microSDカード2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
取扱説明書:(5.4MB)
注意
※PCに接続しながらでの使用ができないため、PCに接続しないでください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※microSDカードは付属していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
インターフェース
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57504958-1台USB Type-C
9,998
10,998(税込)
当日出荷
1年間返品保証
46894366-1個Micro/USB 2.0
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

デジタル顕微鏡.
この動画は、14が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46894366-57504958-- デジタル顕微鏡 モノタロウ 57504958デジタル顕微鏡モノタロウ1台
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-04
用途: 電子基板の半田確認
サービス業

もうこれなしでは仕事できないほど重宝している
露出補正がかかるのか見えやすくてとても確認しやすい
ルーペで腰曲げて覗き込んでたやり方にはもう戻れません
サイズ感、値段、手軽な操作感全て最高です

1が参考にしています
対象商品 : 46894366
2020-05-04
用途: ハンダ付け箇所確認
サービス業

梱包を開けて初めて製品を見たときはチャチに見えましたが、使ってみると画質も良く、画像をパソコンに取り込めるのが気に入っています。
コンパクトなので、電源用USBケーブルが邪魔に感じており、別売りのリチュームイオン電池も購入検討中です。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする