シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長5m】

シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長5m】 - スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長5m】 - スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長5m】 - スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長5m】 - スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長5m】 - スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長5m】 - スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長5m】 - スリーハイ

シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター

容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2内容量1枚
注意
※ヒーターを大気中で空焼きしないでください。発火等の恐れがあります。ヒーター取付け面に対して浮いている場合も同様です。
※ヒーターを金属板と被加熱物で挟みこむ際には、リード線及びリード線押さえシートが金属板に接触しないようにしてください。
※蒸気、水中、腐食性ガス等の雰囲気中では使用できません。
※ヒーターに穴をあける等の加工はできません。また、ラバーに傷がついてしまった際は使用できません。
※ヒーターを折り曲げて使用しないでください。ヒーターの最少曲げRはR25です。(リード線押さえシートはあまり曲がりません)
※定格電圧(V)以上での使用はしないでください。
※ヒーターを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒーターには、すぐに触れないでください。
※被加熱物とヒーター間のすき間が大きいと異常昇温します。ヒーター固定には十分注意が必要です。
※リード線押さえシート部には力を加えないでください。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(W)
電圧(V)
温度範囲(℃)
材質(本体)
幅(mm)
幅W×全長(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46855403SR100-20-25-100-P-L520AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25mm×100mmリード線長さ5000mm
13,600
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855464SR100-20-50-50-P-L520AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50mm×50mmリード線長さ5000mm
14,000
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855419SR100-25-25-125-P-L525AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25mm×125mmリード線長さ5000mm
14,500
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855428SR100-30-25-150-P-L530AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25mm×150mmリード線長さ5000mm
14,700
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855437SR100-40-25-200-P-L540AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25mm×200mmリード線長さ5000mm
15,100
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855473SR100-40-50-100-P-L540AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50mm×100mmリード線長さ5000mm
15,100
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855446SR100-50-25-250-P-L550AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25mm×250mmリード線長さ5000mm
15,500
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855489SR100-50-50-125-P-L550AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50mm×125mmリード線長さ5000mm
15,500
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855455SR100-60-25-300-P-L560AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25mm×300mmリード線長さ5000mm
15,900
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855498SR100-60-50-150-P-L560AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50mm×150mmリード線長さ5000mm
15,900
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855534SR100-60-75-100-P-L560AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75mm×100mmリード線長さ5000mm
15,900
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855543SR100-75-75-125-P-L575AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75mm×125mmリード線長さ5000mm
16,500
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46855507SR100-80-50-200-P-L580AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50mm×200mmリード線長さ5000mm
16,600
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855595SR100-80-100-100-P-L580AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100mm×100mmリード線長さ5000mm
16,600
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855559SR100-90-75-150-P-L590AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75mm×150mmリード線長さ5000mm
17,200
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855516SR100-100-50-250-P-L5100AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50mm×250mmリード線長さ5000mm
17,700
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855604SR100-100-100-125-P-L5100AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100mm×125mmリード線長さ5000mm
17,700
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855525SR100-120-50-300-P-L5120AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50mm×300mmリード線長さ5000mm
18,400
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855568SR100-120-75-200-P-L5120AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75mm×200mmリード線長さ5000mm
18,400
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855613SR100-120-100-150-P-L5120AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100mm×150mmリード線長さ5000mm
18,400
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855656SR100-125-125-125-P-L5125AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125mm×125mmリード線長さ5000mm
18,500
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855577SR100-150-75-250-P-L5150AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75mm×250mmリード線長さ5000mm
19,600
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855665SR100-150-125-150-P-L5150AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125mm×150mmリード線長さ5000mm
19,600
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855629SR100-160-100-200-P-L5160AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100mm×200mmリード線長さ5000mm
19,900
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855586SR100-180-75-300-P-L5180AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75mm×300mmリード線長さ5000mm
21,000
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855708SR100-180-150-150-P-L5180AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150mm×150mmリード線長さ5000mm
20,500
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855638SR100-200-100-250-P-L5200AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100mm×250mmリード線長さ5000mm
21,700
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855674SR100-200-125-200-P-L5200AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125mm×200mmリード線長さ5000mm
21,700
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855647SR100-240-100-300-P-L5240AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100mm×300mmリード線長さ5000mm
23,200
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855717SR100-240-150-200-P-L5240AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150mm×200mmリード線長さ5000mm
23,200
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855683SR100-250-125-250-P-L5250AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125mm×250mmリード線長さ5000mm
23,900
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855699SR100-300-125-300-P-L5300AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125mm×300mmリード線長さ5000mm
25,800
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855726SR100-300-150-250-P-L5300AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150mm×250mmリード線長さ5000mm
25,800
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855744SR100-320-200-200-P-L5320AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-200mm×200mmリード線長さ5000mm
26,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855735SR100-360-150-300-P-L5360AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150mm×300mmリード線長さ5000mm
28,400
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855753SR100-400-200-250-P-L5400AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-200mm×250mmリード線長さ5000mm
29,900
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855769SR100-480-200-300-P-L5480AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-200mm×300mmリード線長さ5000mm
33,300
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855778SR100-500-250-250-P-L5500AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-250mm×250mmリード線長さ5000mm
34,400
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855787SR100-600-250-300-P-L5600AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-250mm×300mmリード線長さ5000mm
38,300
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46855796SR100-720-300-300-P-L5720AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-300mm×300mmリード線長さ5000mm
45,400
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
75918475SR100-12-30-50-P-L512AC100-シリコンラバーヒーター3030×5050
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
46855394SR100-10-25-50-P-L510---25--
11,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする