曜日別特売

シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対3m、リード線延長3m】

シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対3m、リード線延長3m】 - スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対3m、リード線延長3m】 - スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対3m、リード線延長3m】 - スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対3m、リード線延長3m】 - スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対3m、リード線延長3m】 - スリーハイシリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、熱電対3m、リード線延長3m】 - スリーハイ

耐熱200℃の両面テープ付きシリコンラバーヒーターに熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター

容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2内容量1枚
注意
※ヒーターを大気中で空焼きしないでください。発火等の恐れがあります。ヒーター取付け面に対して浮いている場合も同様です。
※ヒーターを金属板と被加熱物で挟みこむ際には、リード線及びリード線押さえシートが金属板に接触しないようにしてください。
※蒸気、水中、腐食性ガス等の雰囲気中では使用できません。
※ヒーターに穴をあける等の加工はできません。また、ラバーに傷がついてしまった際は使用できません。
※ヒーターを折り曲げて使用しないでください。ヒーターの最少曲げRはR25です。(リード線押さえシートはあまり曲がりません)
※定格電圧(V)以上での使用はしないでください。
※ヒーターを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒーターには、すぐに触れないでください。
※被加熱物とヒーター間のすき間が大きいと異常昇温します。ヒーター固定には十分注意が必要です。
※リード線押さえシート部には力を加えないでください。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(W)
電圧(V)
温度範囲(℃)
材質(本体)
幅(mm)
幅W×全長(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46858273SR100-20-25-100-P-K320AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×100リード線長さ:3000、熱電対:K3000
17,100
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46858334SR100-20-50-50-P-K320AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×50リード線長さ:3000、熱電対:K3000
17,500
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46858289SR100-25-25-125-P-K325AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×125リード線長さ:3000、熱電対:K3000
18,000
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46858298SR100-30-25-150-P-K330AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×150リード線長さ:3000、熱電対:K3000
18,200
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46858307SR100-40-25-200-P-K340AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×200リード線長さ:3000、熱電対:K3000
18,600
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46858343SR100-40-50-100-P-K340AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×100リード線長さ:3000、熱電対:K3000
18,600
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
46858316SR100-50-25-250-P-K350AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×250リード線長さ:3000、熱電対:K3000
19,000
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
46858359SR100-50-50-125-P-K350AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×125リード線長さ:3000、熱電対:K3000
19,000
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
46858325SR100-60-25-300-P-K360AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-25×300リード線長さ:3000、熱電対:K3000
19,400
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
46858368SR100-60-50-150-P-K360AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×150リード線長さ:3000、熱電対:K3000
19,400
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
46858404SR100-60-75-100-P-K360AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×100リード線長さ:3000、熱電対:K3000
19,400
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
46858413SR100-75-75-125-P-K375AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×125リード線長さ:3000、熱電対:K3000
20,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46858377SR100-80-50-200-P-K380AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×200リード線長さ:3000、熱電対:K3000
20,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
46858465SR100-80-100-100-P-K380AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×100リード線長さ:3000、熱電対:K3000
20,100
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
46858429SR100-90-75-150-P-K390AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×150リード線長さ:3000、熱電対:K3000
20,700
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
46858386SR100-100-50-250-P-K3100AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×250リード線長さ:3000、熱電対:K3000
21,200
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46858474SR100-100-100-125-P-K3100AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×125リード線長さ:3000、熱電対:K3000
21,200
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46858395SR100-120-50-300-P-K3120AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-50×300リード線長さ:3000、熱電対:K3000
21,900
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46858438SR100-120-75-200-P-K3120AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×200リード線長さ:3000、熱電対:K3000
21,900
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46858483SR100-120-100-150-P-K3120AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×150リード線長さ:3000、熱電対:K3000
21,900
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46858526SR100-125-125-125-P-K3125AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125×125リード線長さ:3000、熱電対:K3000
22,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
46858447SR100-150-75-250-P-K3150AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×250リード線長さ:3000、熱電対:K3000
23,100
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46858535SR100-150-125-150-P-K3150AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125×150リード線長さ:3000、熱電対:K3000
23,100
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46858499SR100-160-100-200-P-K3160AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×200リード線長さ:3000、熱電対:K3000
23,400
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46858456SR100-180-75-300-P-K3180AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-75×300リード線長さ:3000、熱電対:K3000
24,500
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46858578SR100-180-150-150-P-K3180AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150×150リード線長さ:3000、熱電対:K3000
24,000
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
46858508SR100-200-100-250-P-K3200AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×250リード線長さ:3000、熱電対:K3000
25,200
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46858544SR100-200-125-200-P-K3200AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125×200リード線長さ:3000、熱電対:K3000
25,200
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
46858517SR100-240-100-300-P-K3240AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-100×300リード線長さ:3000、熱電対:K3000
26,700
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46858587SR100-240-150-200-P-K3240AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150×200リード線長さ:3000、熱電対:K3000
26,700
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46858553SR100-250-125-250-P-K3250AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125×250リード線長さ:3000、熱電対:K3000
27,400
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46858569SR100-300-125-300-P-K3300AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-125×300リード線長さ:3000、熱電対:K3000
29,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
46858596SR100-300-150-250-P-K3300AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150×250リード線長さ:3000、熱電対:K3000
29,300
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
46858614SR100-320-200-200-P-K3320AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-200×200リード線長さ:3000、熱電対:K3000
30,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
46858605SR100-360-150-300-P-K3360AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-150×300リード線長さ:3000、熱電対:K3000
31,900
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46858623SR100-400-200-250-P-K3400AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-200×250リード線長さ:3000、熱電対:K3000
33,400
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
46858639SR100-480-200-300-P-K3480AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-200×300リード線長さ:3000、熱電対:K3000
36,800
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
46858648SR100-500-250-250-P-K3500AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-250×250リード線長さ:3000、熱電対:K3000
37,900
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
46858657SR100-600-250-300-P-K3600AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-250×300リード線長さ:3000、熱電対:K3000
41,800
40,980
45,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
46858666SR100-720-300-300-P-K3720AC100耐熱温度200℃シリコンラバーヒーター-300×300リード線長さ:3000、熱電対:K3000
48,900
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
75918545SR100-12-30-50-P-K312AC100-シリコンラバーヒーター3030×50-
17,200
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
46858264SR100-10-25-50-P-K310---25--
14,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする