曜日別特売

フッ素イオンメータ

フッ素イオンメータ - TOKO(東興化学研究所)

工場や実験排水のフッ素イオン測定に。着色したサンプルや濁った液でも問題なく測定。IP67の防水構造(本体のみ)。最大1000データメモリ。インターバル測定(1~999分)可能。TiN-5101iは標準添加法、削減法が可能。プリンタ出力装備(RS232C)。

付属品電極スタンド、洗浄液、標準液など(データ収集ソフト、通信ケーブル、アナログ出力ケーブル、ACアダプタ付き)質量(g)320(本体のみ)電源単3形アルカリ乾電池2個(TiN-5101iはACアダプタ使用可能)最小表示0.0001測定範囲(mg/L)0.02~20000測定方式固定膜イオン電極方式再現性0.5%FS±1digit外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×40×172機能バックライト(時間設定1~60秒)、オートパワーオフ(ON時間設定範囲:1~250分)、時計機能測定対象フッ素イオン校正データ:5個防水性IP67データ記録件数校正データ/5個、臨時保存・インターバル保存/1~1000個(合計値)、インターバル時間/1~999分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46862078TiN-5101i
300,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする