曜日別特売

アンワイヤー試験管立て 13mmチューブ用

アンワイヤー試験管立て 13mmチューブ用 - Thermo Fisher Scientificアンワイヤー試験管立て 13mmチューブ用 - Thermo Fisher Scientific

強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。

内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
468637335970-0013穴数:12×6200×102×57
4,820
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
468637495970-0113穴数:12×6200×102×57オレンジ
4,820
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
468637585970-0213穴数:12×6200×102×57
4,820
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
468637675970-0313穴数:12×6200×102×57
4,820
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
468637765970-0413穴数:12×6200×102×57
4,820
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
468637855970-0513穴数:12×6200×102×57
4,820
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
468640385972-0013穴数:6×6102×102×56
3,420
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
468640475972-0313穴数:6×6102×102×56
3,420
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
468640565972-0413穴数:6×6102×102×56
3,420
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
468640655972-0513穴数:6×6102×102×56
3,420
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする