Thermo Fisher Scientific
遠心沈澱管(V底、オークリッジタイプ)
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。半透明タイプ。優れた密閉性による高い分離性能。液漏れ防止用24mm径キャップ付。5mlから35mlまで1mlごとにプリント目盛付。オートクレーブ可。
容量(mL)
呼称:35
材質
本体:PPCO キャップ:PP
外径×高さH(Φmm×mm)
28.3×103.9(キャップ含む)
内容量
1セット(10本)
注意
※オートクレーブにかける際は必ずキャップを取外してから行って下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46864555
3148-0050
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください