Thermo Fisher Scientific
遠心沈澱管(丸底、オークリッジタイプ)
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。
材質
本体:PC キャップ:PP
内容量
1ケース(10本)
注意
※オートクレーブにかける際は必ずキャップを取外してから行って下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46864765
3118-0010
呼称:10
¥
16,440
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
46864774
3118-0028
呼称:28
¥
17,740
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46864783
3118-0030
呼称:30
¥
17,740
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46864799
3118-0050
呼称 ※:50
¥
20,560
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
46864808
3118-0085
呼称 ※:85
¥
23,180
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください