KRK(笠原理化工業)
プローブ型透視度センサ
デジタル表示なので測定者による読み取りのバラつきがない。プローブ型で投込測定または採水測定可能。透視度と吸光度の2項目を測定可能。
測定範囲
透視度:2.0~200cm 吸光度:0.000~2.000Abs/60mm
質量(g)
(本体)約270/乾電池含む、(プローブ)約250
電源
単4アルカリ乾電池3個
ケーブル長(m)
2
測定方式
レンズ集光式透過光測定
再現性
±3%FS以内(一定条件で)
分解能
透視度:0.1cm(2.0~99.9cm)、1cm(100~200cm)、吸光度:0.001Abs
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×170×36
測定波長
近赤外線(880nm)
プローブ径(Φmm)
25×270
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46866865
TP-10Z
¥
130,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください