曜日別特売

クライオタッグ 超低温保存用 シートタイプ

クライオタッグ 超低温保存用 シートタイプ - TOHO(トーホー)クライオタッグ 超低温保存用 シートタイプ - TOHO(トーホー)クライオタッグ 超低温保存用 シートタイプ - TOHO(トーホー)

150℃~-196℃まで剥がれないラベルです。レーザープリンター仕様。

ホワイト
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46868554LCRY-17001セット(1700片)3333×13
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
46868563LCRY-23801セット(2380片)2424×13
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
46868588LCRY-12001セット(1200片)3838×19
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
46868597LCRY-11001セット(1040片)4343×19
15,000
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
46868606LCRY-12581セット(600片)6767×25
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
46868615SIDE-10001セット(3120片)3838×6
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
46868624LCRY-30201セット(240片)7676×51
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする