セラムチューブラック

セラムチューブラック - スミロン

コンパクトな設計でディープフリーザー中(-80℃)での保存に使用できます。

材質ABS内容量1ケース(10本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46869349MS-7550L1.2/2.0ml用50本立(グレー)80×150×55
6,9006,898
5,598
アウトレット
6,158(税込)
当日出荷
残り2点です
46869358MS-7550P1.2/2.0ml用50本立(ピンク)80×150×55
6,9006,898
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
46869367MS-7550G1.2/2.0ml用50本立(グリーン)80×150×55
6,9006,898
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
46869376MS-756004.0/5.0ml用50本立80×150×96
12,50011,980
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする