Thermo Fisher Scientific
セルスクレーパー
無毒性・パイロジェンフリー。γ線滅菌済。個別包装。材質:ハンドル部/PS、ブレード部/PE
内容量
1ケース(50本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
培養面積(cm
2
)
ブレード幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46869419
179693
23
(使用フラスコ)25~80
15.5
¥
21,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
46869428
179707
32
(使用フラスコ)75~225
17.5
¥
23,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください