バイアルコンテナ

バイアルコンテナ - NEG(日電理化硝子)バイアルコンテナ - NEG(日電理化硝子)

各ホールに番号を表示しています。発泡スチロール製で急激な温度変化を防止します。

配列4×5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
縦×横×高さH(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46871659VC-0912120×100×59
980979
979
1,077(税込)
4日以内出荷
46871668VC-116135×112×73
7,8407,798
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
46871677VC-217.5142×118×70
7,8407,798
4,498
アウトレット
4,948(税込)
当日出荷
残り16点です
46871686VC-320153×129×75
7,8407,798
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする