マイクロプレートシェーカー

マイクロプレートシェーカー - 日伸理化

マイクロプレート4枚の振とうが可能。96ウェルマイクロタイタープレート、ディープウエルも使用できます。微量試料を低速から高速まで安定した振とうで混ぜ合わせることが出来ます。マイクロプレートの脱着が簡単にできます。特許出願中。

仕様プレート台:4枚用質量(kg)7回転数(min-1[r.p.m])100~2400電源AC100V 50/60Hz 0.5Aプレート寸法(mm)300×200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×193×142(本体のみ)振盪方式エキセン式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46872955N-704
155,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする