日伸理化
ミニミキサー
マイクロチューブ専用。微量試料用試験管ミキサーで容器を振動板に当てたときのタッチが軽く、楽に撹拌ができます。省スペースで騒音もなく、移動も簡単です。
質量(kg)
1
回転数(min
-1
[r.p.m])
2850
電源
AC100V 50/60Hz
モーター
くま取り軸受けベアリング形
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×120×113
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46872964
N-40M-1
¥
34,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください