日伸理化
ミニロータリーミキサー
手のひらサイズの電池式ミニミキサー。1.5mlマイクロチューブ用のショック装置は指先でピンピンとはじく動作が可能。インキュベーター内での使用も可能(温度範囲5~40℃)。
付属品
単3形乾電池2個、専用アダプタ、容器固定ホルダー用固定レンチ
質量(g)
640
回転数(min
-1
[r.p.m])
~約20(DCアダプタ使用時)
電源
単3形乾電池2個または専用アダプタDC3.3V用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
89×112×115
可変範囲
角度:90°(垂直~水平)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46872973
NRC-10D
¥
59,500
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください