三商
SANSYO lab dancer
斬新なデザインで低価格。直径30mmまでの試験管やマイクロチューブ等に対応。タッチ部及びボディ上部は耐薬品性の高い素材を使用。理想的な振動機構と抜群の安定感です。
材質
タッチ部:TPU(ポリウレタン樹脂) ボディー部:PP(ポリプロピレン) 底部:亜鉛コーティング
質量(g)
550
回転数(min
-1
[r.p.m])
2800(固定)
電源
AC100~240V 50/60Hz 0.01A
モーター(W)
入力/1.2、出力/0.8
外寸法(mm)
Φ100×H70
振盪方式
ロータリー
軌道直径(mm)
4.5
保護クラス
IP40(DIN EN 60529規格)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46872989
-
¥
29,300
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください