HARIO
ナス型フラスコHARIO
(1件のレビュー)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
全高(mm)
外径(Φmm)
ゴム栓(No.)
胴外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46873637
NF-50 SCI
50
90
首:22
4
48
¥
1,810
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46873646
NF-100 SCI
100
120
首:25
7
64
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02885093
NF-200 SCI
200
150
首:30
9
76
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
46873655
NF-300 SCI
300
175
首:34
11
86
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46873664
NF-500 SCI
500
200
首:38
13
103
¥
2,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46873673
NF-1L SCI
1000
250
首:41
13
131
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46873689
NF-2L SCI
2000
280
首:46
14
168
¥
19,680
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46873698
NF-3L SCI
3000
315
首:54
18
196
¥
22,470
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください