Thermo Fisher Scientific
遠心沈澱管(丸底) 本体のみ
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。
材質
PC
使用範囲
0~130℃
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46864695
3117-0120
呼称:12
¥
8,160
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46864704
3117-0150
呼称:15
¥
8,380
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46864713
3117-0160
呼称:16
¥
8,820
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46864729
3117-0380
呼称:38
¥
9,360
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46864738
3117-0500
呼称:50
¥
9,580
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46864747
3117-9500
呼称:50(リップ付)
¥
10,780
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46864756
3117-1000
呼称:100(リップ付)
¥
21,220
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください