日伸理化
ロータリーシェーカー
省スペース型のロータリー式振盪器で背の低い安定型。スムースな振盪で耐久性に優れています。NX-20Dは回転数をデジタル表示。
質量(kg)
5.5
電源
AC100V 50/60Hz 1A
耐荷重(kg)
2.1(振とう台1.1kg含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
283×235×120
回転速度(min
-1
[r.p.m])
10~160
振盪幅(mm)
30
振盪方式
ロータリー
振盪台寸法(mm)
W282×D200 シリコンシート付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46873016
NX-20D
¥
182,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください