モノタロウ

メンテナンススタンド 自転車用

メンテナンススタンド 自転車用 - モノタロウメンテナンススタンド 自転車用 - モノタロウメンテナンススタンド 自転車用 - モノタロウメンテナンススタンド 自転車用 - モノタロウメンテナンススタンド 自転車用 - モノタロウメンテナンススタンド 自転車用 - モノタロウ
(18件のレビュー)

自転車のメンテナンススタンドです。自転車のセットアップに便利です。自転車、ロードバイク、マウンテンバイク、レーシングバイクなど様々なサイズに対応します。工具が置けるトレーもついており便利です。

用途自転車のメンテナンスに材質スチール質量(kg)7耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×970×1130~1960内容量1台
取扱説明書:(1.7MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50460927-
6,598
7,258(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-04
用途: 自転車の修理や整備時に
岸本オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

以前のスタンドが壊れてしまったので同じものを買おうとしたが、そのショップではもう取り扱いをやめてしまっておりにたものとして購入。前の
ものとほとんど同じでそこは問題ないのだが、車体の水平角を調整して固定する部分が以前はワンタッチレバーだったものがこれは回転式のノブになっており、ちょっと角度を変えたいときにもいちいち緩めたり締めたりしなくてはならず不便。トップチューブを固定したり高さを変えるクランプと同じようにワンタッチで操作できるようにしてほしい。ウチの場合は仕事で使っているので、作業効率に関わる部分は大事な要素です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-06-30
用途: 自転車の整備
有限会社しませい建設業・工事業

とてもしっかりした作りで、安心して自転車をセットできます。
お値段以上の価値は有ると思います。

2025-05-20
用途: 趣味用途
サービス業

プロ仕様ではないですが趣味用としてはコスパ最強ですね。
梅雨時期の清掃に役立ちそうです。

2025-01-06
用途: 自転車のメンテナンス用
卸売・小売業

思ったより断然ずっしりしている。脚の広げ方も調整出来て満足。

2022-08-31
用途: ロードバイク、マウントバイクのメンテナンス用
その他業種

このサイクルメンテナンススタンド、お手柄価格で造りも考えられているのでオススメです。各主動部やボルトへシリコンやグリスアップすることで更に使いやすくなります。

1が参考にしています
対象商品 : 50460927
2022-10-02
用途: 整備
GLOVAJAPAN株式会社製造業

驚きの値段。よくできています。
強度も安定度もバッチリ。
扁平パイプのフレームでも開口が大きく咥えられた。

1が参考にしています
対象商品 : 50460927
2023-09-08
用途: 整備時
鯨電産サービス業

アームの高さがもう少し下げられる様にならないかと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 50460927
2022-01-05
用途: ロードバイクのメンテナンス
金融・保険業

ロードバイクのメンテナンスが随分楽になりました。もっと早く買えば良かったです。脚が広く開けるので安定性が非常にいいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする