曜日別特売

ふわっとあたたか 手首保温サポーター

ふわっとあたたか 手首保温サポーター - セルヴァンふわっとあたたか 手首保温サポーター - セルヴァンふわっとあたたか 手首保温サポーター - セルヴァンふわっとあたたか 手首保温サポーター - セルヴァン

手首の関節周りをやさしく温めてサポート!裏起毛&Wの機能性繊維でしっかり保温。
2種類の機能性繊維を使用して編み立てた保温性に優れたあたたかサポーター繊維の中心に温かな空気を保持することが出来る中空繊維、東レの「エアレット」を使用。遠赤外線を放射するセラミックスをアクリル繊維に練り込んだ素材、東洋紡の「セラムA」を使用。
肌にあたる部分は裏起毛で仕上げていますのでふんわりとした優しい肌ざわりです。
冷えからくる関節のお悩みの方に、保温性のあるサポーターをつけて気になるトコロをあったかサポート
指先が自由に動かせるオープンタイプで日常の動作を妨げない仕様になっています。
手の甲
手首回りはリブ編みになっているので、着用時にフィットしてズレにくい仕様です。
手首や手が冷えやすくお困りの方に、手首の関節周りをしっかり温めてサポート
色はアウターにひびきにくいベージュを採用。

ベージュ手のひらまわり(cm)25まで適合部位手首手首周り(cm)15~20内容量1組(2枚)
注意
※洗濯ネットを使用してください。中性洗剤を使用してください。アイロンは当て布をしてください。弱く絞る、もしくは短時間脱水してください。洗濯により、若干色が変化する場合があります。長時間、日光や蛍光灯にあたると変色する恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4688046336372000
1,6001,198
959
アウトレット
1,055(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする