モノタロウ

カーマット フリーカット 長尺タイプ

カーマット フリーカット 長尺タイプ - モノタロウカーマット フリーカット 長尺タイプ - モノタロウカーマット フリーカット 長尺タイプ - モノタロウカーマット フリーカット 長尺タイプ - モノタロウ
(31件のレビュー)

フリーカットですのでお好きなサイズにカットしてご使用ください。裏面はスパイク加工していますので滑りません。

用途カーマットに材質表:PP、裏:PVC厚さ(mm)約5.2~8.5(すべり止め部含む)寸法(mm)500×1500ブラック内容量1枚
注意
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50460909-
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途: 前席のフロア
サービス業

前席二箇所のフロアマット製作に使用  横幅も余裕あり、二箇所分を切り出して、残り約15cm  簡単に切り出し出来て、使用感良好  良い商品

2025-01-06
用途: 意外と厚みがあり良かった
建設業・工事業

1ボックスの2列目に、スライドレール隠しに敷くため購入したもので、ちょうどぴったりサイズでカット無しで使用でき、意外と厚みがあり良い感じです。幅もちょうどよく、それにこの価格で文句なしです。

2025-03-15
用途: 気軽に使える
自動車・二輪車・自転車関連業

好みの大きさにカットできるし、安いので摩耗したら気軽に交換できて良い。

2025-03-09
用途: 愛車のドレスアップ
製造業

十分な面積があり、サイズもフリーで、とても使いやすいものを安価に購入できました。

対象商品 : 50460909
2025-01-25
用途: 軽自動車の後席マットに使用
建設業・工事業

自由に形状に合わせカットして使えるのですごく良い、マットの厚みもあり しっくりきて非常に良かった。

対象商品 : 50460909
2024-06-14
用途: 純正マットの上に

純正マットが雨が降ったり、レジャーなどで汚れる場合に上に敷く。
立体構造じゃないので、使わないときはかさばらずに便利。
純正をテンプレートに切れるので、フィット感は完璧です。
カットしたエッジは、ガストーチで炙って処理しました。
滑り止め効果はある方ですが、もう少し止まると最高です。

対象商品 : 50460909
2024-08-31
用途: 車のリアシート用
医療・福祉・介護関連業

純正品の上からかぶせました。まだ子どもが汚す可能性が高いし、砂泥の汚れもあるので。純正品を型紙にして、はさみで適当なカットです。厚手な商品です。これなら純正品が不要?

対象商品 : 50460909
2024-06-09
用途: スズキエブリイの後部入り口のステップに使用
教育・研究機関

フリーカットなので手間はかかるが便利。
スズキエブリイの後部入り口のステップに使用。
長いので端から端までカバーできる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする