SCHMALZ(シュマルツ)
スプリングプランジャー
クリーンルーム仕様低反発スプリングプランジャー。小型で、特にエレクトロニクス業界やプラスチックの射出成形業界の、デリケートなワークの搬送に使用します。バネを内包し、外部からの衝撃や汚れから保護します。
仕様
初期バネ圧:0.5N
取付ねじ
M10×1オネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ばね定数(N/mm)
取付口
真空取出口
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46878993
FSTIm-M3-IG-4/2.5-A-5
5
0.055
【真空パッド側】M3メネジ
ホース外径:4mm
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46879009
FSTIm-M3-IG-M5-IG-A-5
5
0.055
【真空パッド側】M3メネジ
M5メネジ
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46879018
FSTIm-M5-IG-6/4-A-10
10
0.05
【真空パッド側】M5メネジ
ホース外径:6mm
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
46879027
FSTIm-M5-IG-6/4-A-20
20
0.052
【真空パッド側】M5メネジ
ホース外径:6mm
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46879045
FSTIm-M5-IG-M5-IG-A-20
20
0.052
【真空パッド側】M5メネジ
M5メネジ
¥
5,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46879054
FSTIm-N004-4/2.5-A-5
5
0.055
【真空パッド側】シュマルツ製真空パッド Q5、Q6、Q8、Q10、FGA6
ホース外径:4mm
¥
4,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46879063
FSTIm-N004-6/4-A-10
10
0.05
【真空パッド側】シュマルツ製真空パッド Q5、Q6、Q8、Q10、FGA6
ホース外径:6mm
¥
4,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46879079
FSTIm-N016-6/4-A-20
20
0.052
【真空パッド側】シュマルツ製真空パッド FGA11、FGA14、FGA16、FGA20
ホース外径:6mm
¥
5,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46879036
FSTIm-M5-IG-M5-IG-A-10
10
0.05
【真空パッド側】M5メネジ
M5メネジ
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください