自動開閉 折りたたみ傘 7本骨傘 58cm

自動開閉 折りたたみ傘 7本骨傘 58cm - mabu(マブ)
(1件のレビュー)

7本骨。高強度×自動開閉!最強コンビ、ここに実現。台風並みの風速15m/sもクリアする強靭な構造に自動開閉機能を搭載。手元のボタン一つでの開閉は車の乗降も素早く出来、快適さもアップ。ボタンのプッシュで簡単開閉(安全機構付き)。

用途
通勤、出張、旅行に。
材質
ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ABS樹脂
質量(g)
360
内容量
1本
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
親骨長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46880899SMV-40371ノワール-
¥3,500
取扱い終了
46880908SMV-40372インディゴ58
¥3,500
取扱い終了
46880917SMV-40373アッシュ58
¥3,500
取扱い終了
46880926SMV-40374カーキ58
¥3,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46880908
2023-03-22
用途: 通勤

通勤が徒歩のため購入
これまでは安物の折り畳み傘で風が吹くと骨が壊れそうになるためこちらの傘を購入しました
少々の風ではびくともしないのでいいです
普段はバッグに入れているため少々重いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする