ソーラーブロック日傘・オートコンパクト
LOGOSのソーラーブロックシリーズから登場した、プッシュ開閉式のコンパクト日傘。
UV-CUT率99.9%以上・遮光率99.99%以上に加え、優れた遮熱効果のある生地を採用し、日向と日陰で最大約マイナス15℃を実現。
夏の強い日射しの中でも、まるで木陰のような涼しさを保ちます。
さらに、耐水2,300mmと一般的な傘の約4~6倍の耐水性能を備え、突然の強い雨にも安心の晴雨兼用仕様。
ワンタッチで素早く開閉できる自動開閉式により、片手でもスムーズに使用できます。
- 用途
- 遮光率99.99%・UVカット率99.99%以上!最大-15℃の温度差を実現したコンパクト日傘。
- 仕様
- ワンプッシュ開閉式・晴雨兼用
- 加工
- ソーラーブロック加工(UV-CUT率99.99%以上、遮光率99.99%以上)
- 耐水圧(mm)
- 2300
- 主材質
- [ポール]アルミニウム、スチール、[骨]アルミニウム、グラスファイバー、ステンレス、[生地]ポリエステル
- 撥水加工
- 撥水等級:4級
- 内容量
- 1本
注意
※車中など高温になる場所に保管することはおやめください。破損の原因になります。※晴雨兼用でご使用いただける日傘ですが、雨傘ではないため長い時間や強い雨に打たれると内側に水滴が生じます。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
オフィスインテリア の新着商品
カテゴリ


































