日傘 8 本骨 2 通り収納 天然木持ち手グリップ

日傘 8 本骨 2 通り収納 天然木持ち手グリップ - TAIGASHOJI(大河商事)日傘 8 本骨 2 通り収納 天然木持ち手グリップ - TAIGASHOJI(大河商事)日傘 8 本骨 2 通り収納 天然木持ち手グリップ - TAIGASHOJI(大河商事)日傘 8 本骨 2 通り収納 天然木持ち手グリップ - TAIGASHOJI(大河商事)日傘 8 本骨 2 通り収納 天然木持ち手グリップ - TAIGASHOJI(大河商事)日傘 8 本骨 2 通り収納 天然木持ち手グリップ - TAIGASHOJI(大河商事)日傘 8 本骨 2 通り収納 天然木持ち手グリップ - TAIGASHOJI(大河商事)日傘 8 本骨 2 通り収納 天然木持ち手グリップ - TAIGASHOJI(大河商事)

国内日傘ブランドsolshade ソルシェード。確実な遮光とUVカットで日差しからお肌をしっかりガード。
特殊2段折り設計により、美しい円形シルエットを実現しました。
長傘のようにまとめる簡易収納
2段折りできっちりコンパクト収納
2通りの収納方法で、シーンに合わせた持ち運びを。
デザインと機能性を備えたハイクオリティな一本をお届け。
・国内ブランド メーカー製品の傘です。
・遮光率100%
・UPF50+
・紫外線遮蔽率100% (第三者機関での測定試験済み)
・軽量設計
・撥水
・耐風機能
・収納方法2通り
・美しい半円型シルエット
・天然竹の持ち手グリップ
・年齢を問わず愛用できる上品なカラーバリエーション
・シンプルなのにパーフェクト設計

用途
雨傘 日傘として、通勤・出張・旅行などのお出かけに
材質
ポリエステル100%、グラスファイバー、竹
質量(g)
約260±5
タイプ
2段折りたたみ式
寸法(cm)
取手:約12
保証期間
1年
骨数(本)
8
収納時寸法(cm)
ちょこっと収納:(直径×全長)約 5.3 × 38、しっかり収納:(直径×全長)約 5.3 × 41.5
使用時寸法(cm)
(直径×全長)約88×66
親骨長さ(cm)
約50
内容量
1本
注意
※製品の取り扱いについて
※・この製品は、生地に耐水・投水加工を施しておりますが、日傘を主として企画しています。
※・降雨時の連続使用はお避けください。
※・強い摩擦や街撃がコーティングの剥離につながる恐れがございますので、ご注意ください。
※・天然素材の生地を使用している場合、素材色によって(特に濃色)は色落ちが発生する ことがありますので、ご注意ください、
※・製品を光の当たる場所、また、高温多混の場所で保管や放置したりすると退色する やけ場合があります。
※・使用後は影干しして十分に傘を乾かして収納してください。(劣化を促進する場合が御座います。)
※・傘生地の防水撥水力は、ご使用頻度に比例して低下してくることは避けられません。
※・末永くご使用いただくには、市販の防水スプレー等でケアしていただく事をお勧めします。
※使用上の注意
※・傘は勢いよく開きます。周囲の安全を確認してから開いてください。
※・手動で無理やり開閉しないでください。中棒が曲がる可能性があります。
※・傘が破損した場合は使用しないでください。
※・親骨のグラスファイバーが破損した場合、破損部には触れないようご注意ください。
※・傘を振りまわすなど、危険な動作は行わないでください。
※・無理に強風に対して傘を使用しないでください。骨が破損する場合があります。
※・傘の骨で手を挟まないようご注意ください。
全6種類を絞り込む
色
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
sols031-mgi 8312355083123550sols031-mgi杢グレージュ/アイボリー
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
sols031-mos 8312368183123681sols031-mosモスグレー
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
sols031-whg 8312369983123699sols031-whgホワイト/杢グレー
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
sols031-mmst 8312370883123708sols031-mmst杢ミスト/ホワイト
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
sols031-wsk 8312375183123751sols031-wskホワイト/杢スキン
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
sols031-msk 8312386683123866sols031-msk杢スキン/アイボリー
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする